真空断熱キッズケータイマグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68631048 品番 JPF-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

取り外しできるストラップ付きのキッズケータイマグ
肩にやさしいショルダーパッド付き
お名前スペース付き

材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタカバー:ABS樹脂 / フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴム BK(ブラック) 容量(mL)500 質量(g)300 本体寸法(mm)85×70×225 保温効力(℃)68以上(6時間) 保冷効力(℃)10以下(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする