※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFM5 - 分離型センサ部

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格流量範囲(流量レンジ):(10) 0.2〜10(5)L/min、オプション1:(-) コネクタ付リード線(2m)、オプション2:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-X694) 配管取出方向の組合せ変更 出力仕様(2) アナログ出力(4-20mA) 管接続口径(N01) NPT1/8 注文コード68631073 品番PFM510-N01-2-X694
参考基準価格(税別)¥17,330 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様・出力仕様・管接続口径など159種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(N01) NPT1/8 出力仕様(2) アナログ出力(4-20mA) 配管取出方向(-) ストレート 流量調整弁(-) なし 校正証明書(-) なし 仕様定格流量範囲(流量レンジ):(10) 0.2〜10(5)L/min、オプション1:(-) コネクタ付リード線(2m)、オプション2:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-X694) 配管取出方向の組合せ変更
取扱説明書:(-) 取扱説明書付(和英併記)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする