※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様定格流量範囲(流量レンジ):(10) 0.2〜10(5)L/min、オプション1:(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)、オプション2:(V) パネルマウントアダプタ(流量調整弁付用)、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
出力仕様(2) アナログ出力(4-20mA)
管接続口径(01) Rc 1/8
注文コード68631107
品番PFM510S-01-2-NA-WV
参考基準価格(税別)¥20,790
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
この商品は仕様・出力仕様・管接続口径など159種類から選べます
他の種類を見る