※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFM5 - 分離型センサ部

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格流量範囲(流量レンジ):(10) 0.2〜10(5)L/min、オプション1:(Z) コネクタ付リード線なし、オプション2:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし 出力仕様(1) アナログ出力(1-5V) 管接続口径(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手 注文コード68631168 品番PFM510S-C4L-1-A-Z
参考基準価格(税別)¥17,330 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様・出力仕様・管接続口径など159種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手 出力仕様(1) アナログ出力(1-5V) 配管取出方向(L) 背面 流量調整弁(S) あり 校正証明書(A) 校正証明書あり 仕様定格流量範囲(流量レンジ):(10) 0.2〜10(5)L/min、オプション1:(Z) コネクタ付リード線なし、オプション2:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
取扱説明書:(-) 取扱説明書付(和英併記)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする