※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様定格流量範囲(流量レンジ):(10) 0.2〜10(5)L/min、オプション1:(Z) コネクタ付リード線なし、オプション2:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
出力仕様(2) アナログ出力(4-20mA)
管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手
注文コード68631229
品番PFM510S-C6-2-A-Z
参考基準価格(税別)¥17,990
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
この商品は仕様・出力仕様・管接続口径など159種類から選べます
他の種類を見る