ハヤシ[靴下]
ハヤシ[靴下]の 軍手
ハヤシ[靴下]の 純綿軍手
「黒スターパイロット」国産純綿軍手730g
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース
注文コード
68631276
品番
309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
・肌触りの良い日本製綿100%軍手
・汗を吸いやすい天然繊維でプロの作業や園芸、アウトドア、バーベキューなど幅広く使用可能!
・綿100%。
・サイズ:フリー
・日本製でありながらお買い得価格!
色
生成
サイズ
フリー
質量(g)
730
混率(%)
綿100
全長(cm)
23
糸本数(本)
5
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
24
ゲージ数
7