充電式クリーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 商品タイプ本体+バッテリー 注文コード68631301 品番CL200FDSTW
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は商品タイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

10.8Vスライド式バッテリシリーズに軽量&優れた静音性を誇る[サイクロン一体式]充電式クリーナが登場。
人の往来が多い施設や騒音を気にするビルやオフィスの清掃に最適です。
◆0.81kg(バッテリBL1015装着時)の「軽量ボディ」で快適な取り回し
長時間作業や高い所の清掃における負担を軽減します。
※バッテリBL1050B装着時(FDSTW)は0.91kg。ノズル・パイプ除く。
◆周囲の環境に配慮した優れた「静音性」
小型ファン内蔵のモータ+吸音スポンジで風切り音を低減し、低騒音化を実現。
静音が求められる施設の清掃に。
◆運転音(EN62841-1準拠)
パワフルモード:63dB(A)、強モード:59dB(A)、標準モード:55dB(A)
◆18V同等のパワフルな吸引力
ハイパワーブラシレスモータ搭載により
吸込仕事率はメーカー従来機比で約50%アップ。
吸込仕事率
パワフルモード:45W、強モード:25W、標準モード:10W
◆長時間の清掃に対応
1充電あたりの連続使用時間
BL1050B(Typ.5Ah)
パワフルモード:約20分、強モード:約40分、標準モード:約1時間6分
BL1015(1.5Ah)
パワフルモード:約6分、強モード:約12分、標準モード:約20分
◆サイクロン一体式
サイクロンで細かなゴミを遠心分離することで、フィルタ交換頻度が低減します。
ゴミの量が一目で分かる集じん容量250mLダストボックス。
◆斜め形状ダストボックス採用
ハンディ使用時でも、ダストボックスが清掃面に当たりにくく、
棚の上や狭い場所などをスムーズに清掃可能です。
◆ワンタッチスイッチ(3モード切替)
連続運転に便利。電源を入れたままにできるので、
持ち方を選ばずに操作しやすい。
◆操作性に優れたノズル
じゅうたん等への引っかかりを低減し、スムーズな動きを実現。
吸引時の騒音低減にも配慮した設計です。
◆パイプを確実に固定
ロックボタン付でパイプ抜けを防止。
◆簡単ゴミ捨て
サイクロンカプセルをロックボタンでワンタッチ取り外し。
◆連結部もお手入れ簡単
詰まったゴミを取り出しやすい形状。
◆LEDライト付
高輝度LEDライト

付属品ノズル、ストレートパイプ(ロック付)、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX セット内容バッテリBL1050B×1、充電器DC10SA 電源(V)直流10.8(スライド) 吸込仕事率(W)【パワフル】45【強】25【標準】10 連続使用時間(分)【パワフル】約20【強】約40【標準】約20 バッテリー容量(Ah)Typ.5 充電時間(分)約75 集塵容量(mL)250 商品タイプ本体+バッテリー
関連資料:(1.25MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする