※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様定格流量範囲(流量レンジ):(11) 2〜100(50)L/min、オプション1:(Z) コネクタ付リード線なし、オプション2:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
出力仕様(2) アナログ出力(4-20mA)
管接続口径(02) Rc 1/4
注文コード68631317
品番PFM511-02L-2-Z
参考基準価格(税別)¥15,570
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
この商品は仕様・出力仕様・管接続口径など159種類から選べます
他の種類を見る