ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V ボールベアリング 分解能100 出力相A 電源電圧5V アンプ無

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68632238 品番RE12A-100-100-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
備考軸受選択可: ボールベアリング / スリーブ タイプ光学式非接触型 (インクリメンタル) センサ用 分解能100 / 200 / 300 電源電圧(V)DC 5 出力波形近似正弦波 (A相のみ) RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)素子:50 Max. [at 25℃]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする