ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能300 出力相A&B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68632265 品番RE12D-300-201-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

二相出力の光学式ロータリーエンコーダー(センサー用)です。
軸をエンドレスに回転させることができ回転角度に応じた数のパルスを出力します。
回転機構の回転角を検出するセンサー用です。
分解能(一回転ごとに出力するパルス数)が3通りあります。

タイプ光学式非接触型 (インクリメンタル) センサ用 保護構造IP40 分解能300 電源電圧(V)DC 5 出力波形矩形波 (A, B相) 定格電源電流50mA Max. 最大応答周波数(kHz)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする