TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68632360
品番
ALD-214012PJ111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
最大出力電力・定格出力電圧・リップルノイズ
など
302
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
85
取付
オープンフレーム (基板)
高さ(mm)
5.2
質量(g)
9
奥行(mm)
21.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-30〜+85