TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大出力電力(W)
8.58
定格出力電圧(DC V)
3.3
リップルノイズ
最大120mV
注文コード
68632405
品番
CCG10-12-03SF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
最大出力電力・定格出力電圧・リップルノイズ
など
302
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
19
取付
基板搭載
耐電圧
入力 - 出力: 1500DC: 1min.、【2】入力 - 出力: 1000AC: 1min.
出力電圧
3.135〜3.63Vdc
入力の定格電圧
5/12Vdc
最大出力電力(W)
8.58
効率
0.88
定格出力電圧(DC V)
3.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップルノイズ
最大120mV
入力電圧
4.5〜18Vdc
最大出力電流(A)
2.6