TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大出力電力(W)
10.08
定格出力電圧
+12Vdc-12Vdc
リップルノイズ
120mV
注文コード
68632448
品番
CCG10-12-12DF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
最大出力電力・定格出力電圧・リップルノイズ
など
302
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧
固定
定格出力電圧
+12Vdc-12Vdc
入力の定格電圧
5/12Vdc
最大出力電力(W)
10.08
効率
0.89
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップルノイズ
120mV
入力電圧
4.5〜18Vdc
最大出力電流(A)
0.42