※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFM7 - 表示一体型

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(B) PNP2出力 仕様定格流量範囲(流量レンジ):(10) 0.2〜10(5)L/min、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)、オプション2:(T) パネルマウントアダプタ(流量調整弁なし用)、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし 管接続口径(01) Rc 1/8 注文コード68632595 品番PFM710-01-B-WT
参考基準価格(税別)¥18,480 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など1406種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格流量範囲(流量レンジ):(10) 0.2〜10(5)L/min、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)、オプション2:(T) パネルマウントアダプタ(流量調整弁なし用)、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし 管接続口径(01) Rc 1/8 出力仕様(B) PNP2出力 配管取出方向(-) ストレート 流量調整弁(-) なし 校正証明書(-) なし
取扱説明書:(-) 取扱説明書付(和英併記)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする