DC入力電源(DC-DCコンバータ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大出力電力(W)8.58 定格出力電圧(DC V)+12Vdc-12Vdc 注文コード68632658 品番CCG10-48-03SR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は最大出力電力・定格出力電圧・リップルノイズなど302種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)19 取付基板搭載 耐電圧【2】入力 - 出力: 1000AC: 1min. 出力電圧3.135〜3.63Vdc (固定) 入力の定格電圧24/48Vdc 最大出力電力(W)8.58 効率0.87 定格出力電圧(DC V)+12Vdc-12Vdc RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧18〜76Vdc 最大出力電流(A)入力 - 出力: 1500DC: 1min.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする