※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)
仕様定格流量範囲(流量レンジ):(10) 0.2〜10(5)L/min、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(-) コネクタ付リード線(2m)、オプション2:(R) ブラケット(流量調整弁なし用)、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
管接続口径(01) Rc 1/8
注文コード68632708
品番PFM710-01-F-MNA-R
参考基準価格(税別)¥18,810
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など1406種類から選べます
他の種類を見る