bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
長袖ジャケット BM537
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68633732
品番
BM537
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
安心して着続けられるタフさと丈夫さ。
色
スモークグリーン
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
金属ボタン、背当メッシュ付、2枚袖でつっぱりにくいダーツ付、背中ノーフォーク部分メッシュ仕様
種別
長袖ジャケット
材質
ソフトサマーツイル
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
65
バスト(cm)
121