※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(A) NPN2出力
仕様定格流量範囲(流量レンジ):(10) 0.2〜10(5)L/min、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)、オプション2:(S) ブラケット(流量調整弁付用)、オーダーメイド仕様:(-X731) アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)
管接続口径(01) Rc 1/8
注文コード68633733
品番PFM710S-01-A-M-WS-X731
参考基準価格(税別)¥19,970
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など1406種類から選べます
他の種類を見る