半袖ジャケット BM538

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68634466 品番 BM538
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890

安心して着続けられるタフさと丈夫さ。

スモークグリーン サイズ4L 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様金属ボタン、背当メッシュ付、2枚袖でつっぱりにくいダーツ付、背中ノーフォーク部分メッシュ仕様 種別半袖ジャケット 材質ソフトサマーツイル 肩幅(cm)56 袖丈(cm)27 着丈(cm)71 バスト(cm)139

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする