半袖シャツ BM536

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68634852 品番 BM536
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690

安心して着続けられるタフさと丈夫さ。

ライトブルー サイズL 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様金属ボタン、背中ノーフォーク部分メッシュ仕様 種別半袖シャツ 材質ソフトサマーツイル 肩幅(cm)50 袖丈(cm)25 着丈(cm)74 バスト(cm)116 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする