bigborn(ビッグボーン)
ツータックカーゴパンツ BM133
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
スモークグリーン
スモークグリーン
ライトブルー
ブルー
ネイビー
グレー
ウエスト(cm)
91
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68635184
品番
BM133
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
安心して着続けられるタフさと丈夫さ。
色
スモークグリーン
ウエスト(cm)
91
仕様
金属ボタン、ポケット補強
種別
ツータックカーゴパンツ
材質
ソフトツイル
サイズ(cm)
91
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股下(cm)
79