曜日別特売
BM133 ツータックカーゴパンツ BM133 bigborn(ビッグボーン) 68635193

ツータックカーゴパンツ BM133

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色スモークグリーン
ウエスト(cm)95
内容量1本注文コード68635193品番BM133
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

安心して着続けられるタフさと丈夫さ。

色
スモークグリーン
ウエスト(cm)
95
仕様
金属ボタン、ポケット補強
種別
ツータックカーゴパンツ
材質
ソフトツイル
サイズ(cm)
95
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股下(cm)
79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする