画像準備中

中古iPhone 【第3世代】iPhoneSE3 64GB 色指定不可 A2782【au版 SIMフリー】 Apple A15/64GB/iOS15 以上/4.7インチ/無線LAN、カメラあり/nano SIM+eSIM/重量:約144g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68635677 品番A2782
販売価格(税込) ¥42,900
販売価格(税別)
39,000

お手軽に買えるiPhoneSE!

用途営業端末 付属品本体のみ 質量(g)144 型番A2782 保証期間30日間 使用CPUApple A15 Bionic 外部メモリー非対応 スロットSIM:SIM+eSIM 画面サイズ4.7インチ OSiOS15 以上 Webカメラあり ストレージ64GB 無線LANあり

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする