KGL164-BK エキスパートテクニレザー グリップ KGL164 kimony(キモニー) 68635826 KGL164-BK エキスパートテクニレザー グリップ KGL164 kimony(キモニー) 68635826 KGL164-BK エキスパートテクニレザー グリップ KGL164 kimony(キモニー) 68635826

エキスパートテクニレザー グリップ KGL164

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 BK 注文コード68635826 品番KGL164-BK
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

グリップサイズを細くすることができる、極薄レザーグリップ。
前作モデルを、よりハイグレードにモデルチェンジしたナチュラルレザーグリップです。
高品質な牛本革を素材とし、【表面の滑らかさ、革の伸縮性、染色の丁寧さ】にこだわり、レザー製品加工に長く携わっている国内工場で製造加工をしました。
厚みや長さなどのスペックをほとんど変えずに、前作モデルをご愛用いただいている方はもちろん、新しいレザーグリップを求めている方にもお試しいただきたいクオリティにこだわったレザーグリップです。
エキスパートテクニレザーは前作モデルと同様、0.8mm厚となりグリップサイズを約1サイズ細くすることが出来ます。
薄い分、グリップの角が他のレザーグリップより更に感じやすくなり、より繊細なタッチフィーリングをもたらします。一般的なシンセティックタイプリプレースメントグリップと比較しても重量が軽い為、ラケットが重くなりません。

付属品釘、両面テープ 幅(mm)25 厚さ(mm)0.8 BK 質量(g)13 長さ(cm)117 素材牛本革

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする