発泡スチロール製クーラーボックス バイオクールフレッシュ21 ブルー 保冷材付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(2セット) 注文コード68636036 品番BCF21BL-16D-2
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

飲料、食品、生鮮などを冷蔵や冷凍で保管や輸送ができる保冷BOX。
BOX上部に保冷材を置くだけで長時間の維持が可能。※対応保冷材(フリーザーアイスハード -16 ℃ 800g)が4枚付属します。
清潔感のあるブルーのカラーで、汚れが目立たない保冷BOXとして何度も繰り返し使用可能。
積み重ねができる形状なので安定した保管や輸送が可能。

用途置き配、スーパーなどの小口デリバリー、飲食関連の一時保管、災害時用食料品の保管、災害時の簡易冷蔵庫やテーブル 等 容器:ブルー、保冷材:グリーン 容量(L)20.83 外寸(mm)340×442×330 本体質量(kg)容器:約0.6、保冷材(2枚):約1.6 内寸(mm)260×372×222 商品構成EPS樹脂製容器及び蓋×2式、フリーザーアイスハード -16℃ 800g×4枚 底面サイズ(mm)250×364
注意
※段ボール梱包にてお届けいたします。
※沖縄・離島 等、追加送料がかかる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする