付属品シールドプレート×1、シールドプレート用ねじ×4、防水ケーブルグランド×2、ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、セキュリティーねじ×1、セキュリティーねじ穴キャップ×1、セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1
仕様トランス・タップ:70V:30W、15W、7.5W、3.8W、100V:30W、15W、7.5W
材質エンクロージャー:ポリエチレン、緑
寸法(mm)287×427(除突起部)、(ドライバー構成)LF:5.25インチ(133mm)、HF:0.75インチ(19mm)、ケーブル:Φ4.0〜9.0 ※断面が円形のケーブルに限る
質量(kg)5.4
角度(°)カバレージ:360×160(水平×垂直)
感度86dB SPL(1W、1m)
入力先バラケーブル
周波数55Hz〜18kHz(レンジ(-10dB))
インピーダンス公称:8Ω
音圧レベル(dB)最大:105dB SPL
許容入力(W)160/80(プログラム/ピンク)