※サンプル画像

Control 88M 屋外用スピーカー JBL professional 68636088 Control 88M 屋外用スピーカー JBL professional 68636088 Control 88M 屋外用スピーカー JBL professional 68636088

屋外用スピーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68636088 品番Control 88M
参考基準価格(税別)¥105,600 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

8インチ低域ドライバーと1インチ高域ドライバーを搭載し、迫力のあるサウンドを実現する高出力モデル。
防塵と防水についての保護等級IP-56をクリアし、屋外の過酷な環境でも活躍。
360°×160°のカバレージ角と108dBの最大音圧レベルで、広いエリアをムラなくカバー。
自然で明瞭なサウンドを実現し、スピーチはもちろん音楽ソースも忠実に再現。
1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。

付属品シールドプレート×1、シールドプレート用ねじ×4、防水ケーブルグランド×2、ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、セキュリティーねじ×1、セキュリティーねじ穴キャップ×1、セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1 仕様トランス・タップ:70V:60W、30W、15W、7.5W、100V:60W、30W、15W 材質エンクロージャー:ポリエチレン、緑 寸法(mm)350×517(除突起部)、ケーブル:Φ4.0〜9.0 ※断面が円形のケーブルに限る 質量(kg)8.6 角度(°)カバレージ:360×160(水平×垂直) 感度87dB SPL(1W、1m) 入力先バラケーブル 周波数47Hz〜16kHz(レンジ(-10dB)) 構成(ドライバー)LF:8インチ(203mm)、HF:1インチ(25mm) インピーダンス公称:8Ω 音圧レベル(dB)最大:108dB SPL 許容入力(W)240/120(プログラム/ピンク)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする