※サンプル画像

Control 89MS 屋外用スピーカー JBL professional 68636097 Control 89MS 屋外用スピーカー JBL professional 68636097 Control 89MS 屋外用スピーカー JBL professional 68636097

屋外用スピーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68636097 品番Control 89MS
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

8インチ低域ドライバー搭載
防塵と防水についての保護等級IP-56をクリアし、屋外の過酷な環境でも活躍
1本でロー/ハイ・インビーダンス接続の両方に対応

付属品防水ケーブルグランド×2、ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1 仕様トランス・タップ:70V:80W、40W、20W、10W、100V:80W、40W、20W 材質エンクロージャー:ポリエチレン、緑 寸法(mm)355×524(除突起部)、ケーブル:Φ4.0〜9.0 ※断面が円形のケーブルに限る 質量(kg)10.9 角度(°)カバレージ:360×160(水平×垂直) 感度87dB SPL(60Hz〜105Hz)(1W、1m) 入力先バラケーブル 周波数40Hz〜150Hz(レンジ(-10dB)) インピーダンス公称:8Ω 音圧レベル(dB)最大:115dB SPL 許容入力(W)300/150(プログラム/ピンク)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする