付属品L字金具、ステーク金具
仕様トランス・タップ:70V:15W、7.5W、3.8W、100V:15W、7.5W
材質エンクロージャー:ポリカーボネイト+ABS
質量(kg)1.7
色ベージュ
角度(°)カバレージ:90
感度82dB SPL(120Hz〜8kHz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×430×167mm(除突起部)
入力先バラケーブル
周波数74Hz〜20kHz(レンジ(-10dB))
構成(ドライバー)LF:3インチ(76mm)、HF:0.8インチ(20mm)
インピーダンス公称:8Ω
音圧レベル(dB)最大:103dB SPL
許容入力(W)60/30(プログラム/ピンク)