※サンプル画像

GSB8-GN 屋外用スピーカー JBL professional 68636149 GSB8-GN 屋外用スピーカー JBL professional 68636149 GSB8-GN 屋外用スピーカー JBL professional 68636149

屋外用スピーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68636149 品番 GSB8-GN
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ドライバー:8インチ
35Hz までの低域を増強。
急峻なマルチスロープ・ローパスフィルター内蔵。
トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。
キャビネット部を地中に埋め込む構造で、造園作業等の影響による故障を防止。

付属品ジェル入りワイヤーナットコネクター 仕様トランス・タップ:70V:100W、50W、25W、100V:100W、50W 材質エンクロージャー:ポリエチレン 寸法(mm)311×768(Φ×H)(除突起部) 質量(kg)9.3 寸法ドライバー:8インチ(203mm) 感度84dB SPL(43Hz〜110Hz) 入力先バラケーブル 周波数35Hz〜130Hz(レンジ(−10dB)) インピーダンス公称:8Ω 音圧レベル(dB)最大:114dB SPL 許容入力(W)500/250(プログラム/ピンク)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする