付属品ジェル入りワイヤーナットコネクター
仕様トランス・タップ:70V:100W、50W、25W、100V:100W、50W
材質エンクロージャー:ポリエチレン
寸法(mm)311×768(Φ×H)(除突起部)
質量(kg)9.3
色ベージュ
寸法ドライバー:8インチ(203mm)
感度84dB SPL(43Hz〜110Hz)
入力先バラケーブル
周波数35Hz〜130Hz(レンジ(−10dB))
インピーダンス公称:8Ω
音圧レベル(dB)最大:114dB SPL
許容入力(W)500/250(プログラム/ピンク)