付属品ジェル入りワイヤーナットコネクター
仕様トランス・タップ:70V:200W、100W、50W、100V:200W、100W
材質エンクロージャー:ポリエチレン
寸法(mm)400×842(除突起部)
質量(kg)16.2
色緑
寸法ドライバー:12インチ(305mm)
感度85.5dB SPL(40Hz〜105Hz)
入力先バラケーブル
周波数30Hz〜120Hz(レンジ(−10dB))
インピーダンス公称:8Ω
音圧レベル(dB)最大:118dB SPL
許容入力(W)900/450(プログラム/ピンク)