東日京三電線
東日京三電線の 加熱・冷却・クーラーボックス
東日京三電線の 温度/湿度管理機器
FEPテフロン線 0.75sq 5m(±2%)シルバー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
68636228
品番
0.75SQFEPCL5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
色
シルバー
サイズ
0.75SQ
長さ(m)
5 ±2%
定格電圧(V)
600
耐熱温度(℃)
200