FEPテフロン線 0.5sq 5m(±2%)シルバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード68636246 品番0.5SQFEPCL5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
シルバー サイズ0.5SQ 長さ(m)5 ±2% 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)200 外径(mm)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする