テクノベインズ
テクノベインズの PCアクセサリー
テクノベインズの ケーブル整理用品・アクセサリ
テクノベインズの コネクタキャップ
HDMI Microコネクタ用キャップ(10個入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
68636411
品番
HDMIMCCK-B1-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
携帯電話、スマートフォン、タブレット端末などデジタル映像機器のMicroHDMIポートのコネクタ保護用
仕様
つまみ:あり
材質
TPE
色
黒
適合コネクタ
HDMIマイクロ機器本体側コネクタ
入数
10個入
UL規格
非対応
RoHS指令(10物質対応)
対応