bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
ツータックパンツ BM131
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68636514
品番
BM131
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
安心して着続けられるタフさと丈夫さ。
色
スモークグリーン
混率(%)
ポリエステル65・綿35
ウエスト(cm)
70
仕様
金属ボタン、ポケット補強
種別
ツータックパンツ
材質
ソフトツイル
サイズ(cm)
70
股下(cm)
79