CHILY
CHILYの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
CHILYの スイッチ
CHILYの ロッカスイッチ
ロッカスイッチ(ON)-OFF-(ON)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68637786
品番
3053-P1T2C02BKBK-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
10A 125VAC 、6A 250VAC (UL、CUL)
温度範囲(℃)
0 TO 125
絶縁抵抗(MΩ)
DC 500V 100以上
接触抵抗(mΩ)
DC 2-4V 1A 20以下
電気的耐久性
10000 サイクル
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC 1500