※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アクリサンデー
アクリサンデーの 窓まわり
アクリサンデーの 内窓
新エコな簡易内窓 面材3mm用 アルミ補強材
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
68638118
品番
PU2-AL3-WT
参考基準価格(税別)
¥7,580
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
「新エコな簡易内窓」シリーズ用のオプション品
アルミ製のフレーム補強材です。(面材3mm厚用)
用途
新エコな簡易内窓の補強に
セット内容
補強材×1
材質
アルミ
幅(mm)
11
色
ホワイト
高さ(mm)
1800
適合サイズ(mm)
1800 以内
板厚(mm)
11
注意
※・寄りかかったり物を立てかけないでください。
※・縦方向1.4m以上の窓への設置では、構造上反りやたわみによる窓面材の脱落が起こりやすくなりますので使用しないでください。また、人の出入りする窓(ベランダ窓など)も、接触や強い風の影響で外れる恐れがありますので使用しないでください。
※・防犯性能や一般の窓のような強度はありません。
※・旧エコ内窓と互換性はございません。