※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アクリサンデー
アクリサンデーの 窓まわり
アクリサンデーの 内窓
新エコな簡易内窓 下部すべりキャップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10袋×4個)
注文コード
68638170
品番
PU2-CAP4
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
「新エコな簡易内窓」シリーズ用のオプション品
内窓の滑りを向上させるキャップです。
用途
新エコな簡易内窓の操作性向上に
セット内容
キャップ×4
材質
POM
幅(mm)
60
色
ナチュラル
高さ(mm)
105
板厚(mm)
9
注意
※・寄りかかったり物を立てかけないでください。
※・防犯性能や一般の窓のような強度はありません。
※・旧エコ内窓と互換性はございません。