レディースパンツ BM530

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68638368 品番 BM530
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

安心して着続けられるタフさと丈夫さ。

ライトブルー サイズLL 混率(%)ポリエステル65・綿35、裏地:ポリエステル100 ウエスト(cm)72〜80 仕様金属ボタン、ポケット補強 種別パンツ 材質ソフトサマーツイル 股下(cm)85ハーフ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする