画像準備中

*レイナカンパニー 37℃のしずく(箱付 710ml

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(710mL) 注文コード68638626 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

ビタミン、ミネラルたっぷりでポリフェノールは赤ワインの約5倍。さらに53種の植物発酵エキス(まるみ酵素)配合で美容と健康のサポートにおすすめ。美味しいから毎日続けて飲みやすい。1杯あたり(30ml中)で41.7kcal。

用途おいしい飲み方いろいろ。水、炭酸、ミルク、カクテルなどお好きなドリンクに加えて美味しくお召し上がりください。 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする