セラロック(10MHz)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68638766 品番CSTLS10M00G53-B0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥99
販売価格(税別)
90

セラロックは人造のセラミックを使用した共振素子で水晶発振子と同様に発振回路に使用します。周波数の精度や安定性は水晶には及びませんがQが低く発振が容易です。三端子型で標準的なコルピッツ型発振回路に必要な負荷容量を内蔵しておりマイコンIC等に接続するだけでクロック発振回路を構成できます。

備考負荷容量内蔵 周波数(MHz)10 動作温度(℃)-20〜+80 温度安定度±0.2% 周波数精度±0.5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージリード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする