千住金属工業
千住金属工業の はんだ用品
千住金属工業の はんだ・フラックス
千住金属工業の はんだ
スパークルはんだ 1.2mm 1kg巻き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68638791
品番
60-1.2-1KG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
スパークルはんだは、国産初のヤニ入りはんだです。
精密電気電子機器のハンダ付けに最適です。
容量
1kg
備考
ヤニ入り
機能
鉛フリー:×
含有量(%)
スズ:0.6
融点(℃)
183
線径(mm)
Φ1.2