三成電器製作所
三成電器製作所の 報知器
三成電器製作所の 報知器用ブラケット
LED表示灯(Φ7 黄)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68638870
品番
CTL-714-Y-6V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
形状
六角ナット形
材質(本体)
真鍮スズコバルトメッキ
定格電圧(V)
6/20mA
発光色
黄
端子金具
はんだ付け用端子
色(本体)
シルバー
内蔵抵抗器
○
パネル取付方式
ナット締め
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ以上