三成電器製作所
LED表示灯(Φ7 赤)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
12/20mA
注文コード
68638879
品番
CTL-714-R-12V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
定格電圧(V)
12/20mA
形状
六角ナット形
材質(本体)
真鍮スズコバルトメッキ
発光色
赤
端子金具
はんだ付け用端子
色(本体)
シルバー
内蔵抵抗器
○
パネル取付方式
ナット締め
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ以上