LED表示灯(Φ7 緑)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)12/20mA 注文コード68638888 品番CTL-714-G-12V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は定格電圧4種類から選べます 他の種類を見る
形状六角ナット形 材質(本体)真鍮スズコバルトメッキ 定格電圧(V)12/20mA 発光色 端子金具はんだ付け用端子 色(本体)シルバー 内蔵抵抗器 パネル取付方式ナット締め 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする