曜日別特売
RA2503 スピーカー 66mm 0.3W 8Ω 興和 68638940

RA2503 スピーカー 66mm 0.3W 8Ω 興和 68638940
RA2503 スピーカー 66mm 0.3W 8Ω 興和 68638940

スピーカー 66mm 0.3W 8Ω

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68638940
品番
RA2503
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749
定格入力(W)
0.3
インピーダンス(Ω)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする