長袖ジャケット BM136

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68638955 品番 BM136
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

安心して着続けられるタフさと丈夫さ。

グレー サイズ5L 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様金属ボタン、背当メッシュ付、2枚袖でつっぱりにくいダーツ付、背中ノーフォーク部分メッシュ仕様 種別長袖ジャケット 材質ソフトツイル 肩幅(cm)58 袖丈(cm)61 着丈(cm)73 バスト(cm)147

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする