曜日別特売
MTO-EV041(TB67S141HG) ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S141HG) マルツエレック 68639028

MTO-EV041(TB67S141HG) ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S141HG) マルツエレック 68639028
MTO-EV041(TB67S141HG) ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S141HG) マルツエレック 68639028

ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S141HG)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード68639028品番MTO-EV041(TB67S141HG)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

TB67S141HGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。
本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐに試すことができます。
ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。

注意
※使用に当たっては、熱的条件に十分ご注意ください。
※本評価ボードの用途は、モータ制御の評価や学習用に限ります。市場への製品としては出荷なさらないようにお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする