曜日別特売
MTO-EV005FTG(TB67S103AFTG) ステッピングモータドライバIC(TB67S103AFTG)評価基板 マルツエレック 68639037

MTO-EV005FTG(TB67S103AFTG) ステッピングモータドライバIC(TB67S103AFTG)評価基板 マルツエレック 68639037
MTO-EV005FTG(TB67S103AFTG) ステッピングモータドライバIC(TB67S103AFTG)評価基板 マルツエレック 68639037

ステッピングモータドライバIC(TB67S103AFTG)評価基板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68639037品番MTO-EV005FTG(TB67S103AFTG)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S103AFTG)の評価基板
MTO-EV005FTG(TB67S103AFTG)は、東芝製のシリアル入力方式バイポーラステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S103AFTGは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、3線シリアルインターフェース方式とクロック入力制御方式を併用したステッピングモータドライバです。3線シリアルインターフェースでTB67S103Aの動作設定を、クロック入力制御でモータの回転制御を行います。また、ID設定を行うことで、同一シリアルバスで最大4個のTB67S103Aに対し個別の動作設定を行うことができます。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。
ID(2ビット)の設定が可能
低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵
高効率定電流制御機能を採用
異常検出(TSD/ISD)フラグ出力機能を内蔵
過熱検出機能(TSD)
過電流検出機能(ISD)
パワーオンリセット(POR)を内蔵
内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵
モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする